missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Viskositet standard, 1300 mm2/sek., Poulten Selfe™

Artikelnummer. 13101133
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13101133 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13101133 Leverandør Poulten Selfe Leverandørnr. 2700V12

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
  • PSL har vist, at det opfylder ISO 17025 og er blevet akkrediteret til fremstilling, kalibrering og certificering af viskositetsolier af UKAS. Kinematiske viskositetsoliestandarder som specificeret af ISO 3104-3105, ASTM D445-D446, IP71, ASTM D2170, BS 188.Nominelle viskositeter (mm 2 s -1 , cSt) - kinematisk. Nominelle viskositeter (mPas, cP) - dynamisk.
  • Viskositetsoliestandarder PSL
    -viskositetsoliestandarder leveres med UKAS-kalibreringscertifikater, der giver brugeren officiel forsikring om kompetencen af det udførte kalibreringsarbejde. UKAS kalibreringscertifikater giver flere temperaturer som vist i tabellen nedenfor sammen med måleusikkerhed. PSL-viskositetsoliestandarder, der leveres i 500 ml beholdere, er af Newtonsk karakter og er velegnede til brug med mange typer viskosimeter, herunder især glaskapillær- og rotationsviskosimeter samt flow-kopper.

Tekniske data

Viskositet 1300mm2/sec. at 20°C Kinematic Viscosity
Mængde 500 mL
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.