Få mere at vide
Vinyl decanoat, 95%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl decanoate |
| Navn note | stabilized |
| Tæthed | 0.886 |
| Kogepunkt | 119°C to 120°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 104°C (219°F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)8CO2CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formel vægt | 198.3 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.