missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ Vinyl Cloth Labels for M611, BMP61 and BMP71

Artikelnummer. 11552975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
Højde (metrisk):
6,4 mm
7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
9,5 mm
10,2 mm
15,9 mm
22,2 mm
28,6 mm
104,8 mm
155,6 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Form Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
11552975 38,1 mm 6,4 mm Rektangel 9,5 mm 1 rulning
11582965 25,4 mm 7 mm Rektangel 10,2 mm 1 rulning
11552965 12,7 mm 12,7 mm Firkant 15,9 mm 1 rulning
12343478 6,4 mm 19,1 mm Rektangel 9,5 mm 1 rulning
11512975 19,1 mm 25,4 mm Rektangel 22,2 mm 1 rulning
11522975 25,4 mm 25,4 mm Firkant 28,6 mm 1 rulning
11572975 19,1 mm 38,1 mm Rektangel 22,2 mm 1 rulning
11542975 25,4 mm 101,6 mm Rektangel 104,8 mm 1 rulning
11512985 38,1 mm 152,4 mm Rektangel 155,6 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11552975 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062668
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.

  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look

Tekniske data

Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Repositionable Rubber
Farve White
Slutte Semi-gloss
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Wire and cable Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 750 Labels
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9,5 mm
Trådmåler 10 AWG to 4 AWG
Bredde (metrisk) 38,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (metrisk) 6,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 6.4 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.