missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 121°C to 122°C |
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2071374 |
| Flammepunkt | 14°C (57°F) |
| Formel vægt | 134.68 |
| Procent renhed | 97% |
| Brydningsindeks | 1.443 |
| Tæthed | 0.893 |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?