Få mere at vide
Vinorelbin tartrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinorelbine tartrate |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 1079.12 |
Sikkerhed og håndtering
- Vinorelbine tartrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Vinorelbine tartrate
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.