missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Udsigtsvindue og indvendig belysning
Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 260 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 56 Tørre- og varmekamre med gravitationskonvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 400 V
BINDER Kamre FD 23 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 260 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 56 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 400 V
BINDER Kamre FED 260 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
BINDER Kamre FED 400 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 400 V
BINDER Kamre FED 56 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udsigtsvindue med tredobbelt isoleringsglas i dør(e)
- 15 eller 30 W indvendig belysning, afhængig af model
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udsigtsvindue og indvendig belysning - 400 V option model, udsigtsvindue (tredobbelt isoleringsglas) i dør, 300 x 480 mm, og 30 W interiør |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 400 V |
| Type | Udsigtsvindue med indvendig belysning |
| Isolering | Tredobbelt isoleringsglas |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Højde (metrisk) | 480 mm |
| Watt | 30 W |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion