missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 24 mm, with Bonded-In Septa, No Slit
Beskrivelse
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Mængde | 100 Pk. |
| Lukkestørrelse | 24 mm |
| Markeringssted | No |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Produkttype | Cap |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?