missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lauda™ Varioshake VS 150 OI Ryste inkubator med CEE7/7 stik
Klik for at se tilgængelige muligheder
Stiktype:
CEE7/7-stik
Beskrivelse
- Temperaturvisning og indstilling digitalt via LED-display, i trin på 0,1° C
- Brugervenlig mikroprocessorteknologi
- Membrantastatur med karakteristiske symboler
- PID-type temperaturkontrol
- Grænseværdier for over- og anden temperaturalarm (optisk og akustisk) kan indstilles
- Ramme til at holde to bakker
- Kapacitet to rystebakker, til beholdere højere end 180 mm kun én bakke
- Timer, mikroprocessorstyret, med visning af resterende tid og akustisk signal ved afslutning af processen
- Timer justerbar fra 1 min. op til 999 timer
- Indvendig belysning Indvendigt skab, inderside af låger og rystebord udført i rustfrit stål
- Kølespiral til applikationer under stuetemperatur
- Frakobling af rystebevægelse og opvarmning, når dørene åbnes
- Ekstra elektromekanisk temperaturbegrænser
- RS 232 seriel interface til problemfri dataoverførsel
- Kør ved en overbelastningsbeskyttet AC motor
- Kompakt, slidstærk mekanisme med massebalancering for et sikkert stativ
- Konstant hastighed, uafhængig af belastning
- Fremragende til kontinuerlig brug
- Yderhus af elektrolytisk galvaniseret stålplade, pulverlakeret
- Arbejdstemperaturområde: 28 til 70° C
- Arbejdstemperaturområde med ekstern køling: 20 til 70° C
- Omgivelsestemperaturområde: 10 til 30° C
- Varmeeffekt maks.: 0,5 kW
- Strømforbrug maks.: 0,8 kW
- Rysteamplitude: 25 mm
- Rystefrekvens: 20 til 250 1/min
- Belastning max: 20 kg
- Brugbar volumen: 157 L
- Indvendige mål (B x D x H): 674 x 540 x 430 mm
- Samlede mål (B x D x H): 930 x 890 x 820 mm
- Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
- Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Stiktype | CEE7/7-stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion