missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ValueMax™ Extra-Safe™ Lab Coats —
Klik for at se tilgængelige muligheder
Krave type:
Knit
Størrelse:
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Made of soft three-layer SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond) fabrics.
- Color: White
- Fluid-resistant, breathable
- Snap front, three pockets, knit cuffs
- Available with knit or traditional collar
- Knee-length
- Autoclavable and washable up to five times
- Latex-free, fire retardant
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Lab Coat |
| Størrelse | 4X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS |
| Farve | White |
| Lukketype | Snaps |
| Engangs | Single-use |
| Stil | Knee-length |
| Antal lommer | 3 |
| Krave type | Knit |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion