missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD Vacutainer X100 Vacutainer Cat Plus 10 ml .
Brand: BD Vacutainer 367896
X100 Vacutainer Cat Plus 10 ml .
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- Vacutainer Cat Plus 10 ml (100 Stck.)
Signalord
- Fare
Farekategori
- Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
- H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Quartz
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion