missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SHOWA™ Unlined 13 in. Chemical Resistance Nitrile Gloves, 15 mil

Artikelnummer. p-7230475
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Small
Medium
X-Large
Pakningsstørrelse:
12 par
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12950645

Brand: SHOWA™ 72707

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Unlined, 15 mil nitrile gloves protect against abrasion, puncture and snags. Ideal for resistance to a broad range of solvents, animal fats and other chemicals.

  • Unsupported, unlined 100% nitrile
  • Bisque grip finish makes wet work easier and safer
  • 13 in. length
  • Resistance against a broad range of solvents, oils, animal fats and other chemicals
  • Mechanical resistance
  • Ergonomic design maximizes comfort
  • Ideal applications include chemical spray and treatment, coating preparation, laboratory, painting, washing and cleaning

Tekniske data

Certificeringer/compliance FDA
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Cat III
Kloreret No
Farve Green
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Størrelse Small
Tykkelse (engelsk) 15 mil
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Til brug med (applikation) Manufacturing, chemical processing, Petrochemicals, food processing, aerospace, automobile degreasing, automotive assembly, painting applications, machine applications using cutting Oils
Handske manchet stil Straight
Greb design Bisque
Foring Unlined
Model- 727-07
Serie SHOWA™ 727
Længde (engelsk) 13 in.
Længde (metrisk) 33 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.