missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF640 WG
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Ventileret overtræksdragt fås i størrelser small til 3X.
- Elastik i manchetten og elastisk tommelfingerløkke på indersiden af ærmet.
- Overstøvler, der består af integrerede, dissipative inderstøvler, der er fastgjort til dissipative yderstøvler.
- Grå.
Beskyttelsessystemet lavet af Tychem™ 6000 AL TF640 WG og DuPont luftledningsbælte, model 8000513914, hjælper med at beskytte arbejderen mod forurening. - Luftfordelingskammeret lavet af Tychem™ 6000 stof distribuerer kølig og åndbar luft og hjælper med at reducere varmestress.
- Den forenklede lukning muliggør en lettere påtagningsprocedure og kan tages af hurtigt takket være en nødudgangsstrimmel.
- Ud over det øverste klare visir tilbyder denne ventilerede dragt en ikke-PVC, meget kemikaliebestandig 180° panoramaudsigt.
- Tychem™ 6000 AL-tøj er lavet af et let og slidstærkt stof (< 500g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til Tyvek™ substrat.
- De tilbyder fremragende beskyttelse mod talrige farlige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførende midler.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse mod forurenende stoffer |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Tychem |
| Størrelse | X-Large |
| Lukketype | Vandret lynlås med dobbelt flap krog og løkke |
| Engangs | Engangsbrug |
| Køn | Unisex |
| Latex fri | Ja |
| Antal lommer | Ingen |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion