missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lenz Laborglasintrumente To-halsede pæreformede kolber

Artikelnummer. 10430513
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
40 mm
50 mm
64 mm
85 mm
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Standard konusled:
Center Neck NS 14/23, Side Neck NS 14/23
Center Neck NS 19/26, Side Neck NS 14/23
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Kapacitet (metrisk) Standard konusled
10430513 50 mm 50 mL Center Neck NS 19/26, Side Neck NS 14/23
10325361 64 mm 100 mL Center Neck NS 19/26, Side Neck NS 14/23
10430323 40 mm 25 mL Center Neck NS 19/26, Side Neck NS 14/23
10440513 85 mm 250 mL Center Neck NS 19/26, Side Neck NS 14/23
10464061 64 mm 100 mL Center Neck NS 14/23, Side Neck NS 14/23
10580112 40 mm 25 mL Center Neck NS 14/23, Side Neck NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10430513 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03222128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.

  • To-halsede pæreformede kolber
  • Acc. til DIN 12383
  • Vinklet sidehals (25° )
  • Koniske jordforbindelser
  • Indskrift etiket
  • Materiale: DURAN™

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled Center Neck NS 19/26, Side Neck NS 14/23
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.