missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LABPLAS Twirl'Em Stand-Up Writing

Artikelnummer. 17910205
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
114 x 229 mm
152 x 229 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17910205

Brand: LABPLAS EPS6090N

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Sterile prøveposer, der kan stå alene til håndfri brug, med skriveområde for nem mærkning.

  • Twirl'Em Stand-Up Writing
  • Sikkerhedsfaner
  • Klar, med skriveområde for nem mærkning
  • Lukkes med 2 runde ledninger
  • Fås i forskellige størrelser

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 88,9 μm
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 3,5 mio.
Dimensioner (L x B) 152 x 229 mm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 152 mm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 229 mm
Produkttype Prøvepose
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.