missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LABPLAS Twirl'Em Clear
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
102 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Tykkelse (metrisk):
63,5 μm
63,5μ m
76,2 μm
76,2μ m
101,6μ m
Beskrivelse
- Twirl'Em Clear
- Sikkerhedsfaner
- Klar
- Lukkes med 1 rund wire og 1 flad wire
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 63,5μ m |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 2,5 mio. |
| Dimensioner (L x B) | 114 x 191 mm |
| Længde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Længde (metrisk) | 114 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion