Få mere at vide
Tulobuterol Hydrochlorid, 98%
Description
beta-2-adrenerg receptoragonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 g |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | beta-2-adrenerg receptoragonist |
| Formel vægt | 264.19 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Smeltepunkt | 159 °C til 163 °C |
| Opløselighed | Opløseligt i methanol eller vand |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Show More |
RUO– Kun brug til forskning
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.