missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BOLA Tubing Connectors Elbow
Beskrivelse
- Elbow-shaped fitting made of PTFE with two connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25.5 mm |
| Farve | White |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?