missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tropinone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropinone |
| Smeltepunkt | 40°C to 43°C |
| Kogepunkt | 227°C |
| Flammepunkt | 90°C (194°F) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2329 |
| Formel vægt | 139.2 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu