Få mere at vide
Triphenylsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Triphenylsilanol bruges som et vandsurrogat til regioselektive Pd-katalyserede allyleringer. Et tykt på germanium substrater er blevet fremstillet ved elektronbombardement af en fordampet tynd film af triphenylsilanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triphenylsilanol bruges som et vandsurrogat til regioselektive Pd-katalyserede allyleringer. Et tykt på germanium substrater er blevet fremstillet ved elektronbombardement af en fordampet tynd film af triphenylsilanol.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylsilanol |
| Smeltepunkt | 149°C to 154°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 985007 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 276.41 |
| Procent renhed | 98% |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 1.17 |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.