missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mapa Professional Trilites 985 Disposable Glove

Artikelnummer. 30533553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
6
7
8
9
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30533553 8
30533552 6
30533564 7
30533555 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30533553 Leverandør Mapa Professional Leverandørnr. 34985028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Disposable gloves with tripolymer formula for protection against chemical splashes

  • Comfort: Optimal thickness delivering maximum tactility with superior durability.
  • Durability: Unique triple polymer blend for enhanced comfort and resistance.
  • Guaranteed Quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
  • Additional Benefits: User traceability on inner boxes and cartons.
  • Skin Protection: Protection against chemical splashes.

Tekniske data

ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Category 3
Kloreret Yes
Applikationer Industrial, Laboratory, Healthcare
Farve Violet
Latex fri No
Materiale Tripolymer
Produkttype Disposable Gloves
Størrelse 8
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Handske manchet stil Rolled
Greb design Pebble Embossed
Liner materiale Latex, polychloroprene and nitrile
Modstandsdygtig overfor Chemical Splashes
Længde (metrisk) 29 cm
Produktlinje Trilites 985
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.