Få mere at vide
Trifluoriodomethan, 97+%
Beskrivelse
Trifluoriodomethan bruges som et gasformig brandslukningsmiddel til brandbrande i luften af fly og elektronisk udstyr. Det er også et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det er involveret i den rhodiumkatalyserede alfa-trifluormethylering af alfa og beta-umættede ketoner. Det spiller en vigtig rolle som katalysator i den enantioselektive alfa-trifluormethylering af aldehyder gennem fotoredoxorganokatalyse ved brug af en let tilgængelig iridium-fotokatalysator.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroiodomethane |
| Tæthed | 2.361 g/mL |
| Kogepunkt | -22,5 °C |
| Flammepunkt | Ingen |
| Emballage | Cylinder |
| Brydningsindeks | 1.379 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1956 |
| Beilstein | 1732740 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.