missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Ideelt højrenhed mobilfaseadditiv til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
- Evalueret for metalurenheder ved ppb-koncentrationer for minimal dannelse af metalmasse
- Screenet for UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferens og for glattere baselines
- TFA er et almindeligt mobilt faseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens.
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | Trifluoreddikesyre (TFA) |
| Form | Væske |
| Reagenstype | Ionparringsreagens |
| Mængde | 5 mL |
| Formulering | 99,5% TFA |
| Til brug med | LC/MS |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?