missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Højtskærende fuldt belagt latexhandske
- Skæreresistent: Niveau E / A5
- 13 g foring med HPPE på indersiden giver snitbeskyttelse
- Fuldt indkapslet stål og nylon på ydersiden styrker beskyttelsen mod grater og skarpe kanter
- Dobbelt dyppet latex (glat latex fuldt belagt/skumlatex håndflade) giver fremragende vandbeskyttelse og godt greb under våde forhold
- Kontaktvarmebeskyttelse op til 100 °C i en kort periode (15 sec. max.)
- Sømløst strik forhindrer irritation
- Elastisk håndled giver en sikker pasform
- RCS (Recycled Claim Standard) certificeret
- 1 par = 1 genanvendt 500 ml PET flaske
- 29 g reduceretCO2 vs. jomfruelig polyester-alternativ
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 3X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Latex |
| Farve | Grøn, Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau E |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Skæresikre handsker |
| Størrelse | X-Large |
| Vis mere |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?