missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers with Snap-On Cap

Artikelnummer. 10646371
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
18 ml
160 ml
Diameter (metrisk):
22 mm
50 mm
Højde (metrisk):
57 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10646371

Brand: VITLAB™ 68894

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers are supplied with a snap-on cap made of LDPE. They are rated as food-safe according to EU directive 10/2011.

  • Product Type: Sample Container
  • Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
  • Color: Transparent
  • Shape: Round
  • Includes: Snap-On Cap

Tekniske data

Produkttype Specimen Container
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (engelsk) 0.6 oz.
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Snap Cap
Farve Transparent
Diameter (metrisk) 22 mm
Højde (engelsk) 2.2 in.
Højde (metrisk) 57 mm
Inkluderer Snap Cap
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.