missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Gennemsigtige LDPE prøvebeholdere
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
8 mL
25 mL
30 mL
50 mL
Mængde:
100 pakke
50 pakke
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Description
Økonomiske, brugsklare beholdere, ideelle til opbevaring af en lang række flydende og faste materialer.
- Konstrueret af slidstærkt, brudsikkert lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Gennemsigtige flasker gør det nemt at identificere indholdet
- Snap-on låg forhindrer spild og lækager, selv når flasken er på hovedet
- Vedhæftede låg holder lukningen tilgængelig for enhåndsbrug og kan ikke ’gå tabt
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af en bred vifte af flydende og faste materialer |
| Inkluderer | Stiktætningshætte |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 50 pakke |
| Vægt (metrisk) | 0.1 kg |
| Klarhed | Klarhed |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 74 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction