Få mere at vide
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 179.65 |
| Procent renhed | 96% |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.