Få mere at vide
trans-3-Hexen-1-ol, 97%
Beskrivelse
trans-3-Hexen-1-ol stimulerer antennerne hos H. cunea hanmøl. Det bruges også som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-3-Hexen-1-ol stimulerer antennerne hos H. cunea hanmøl. Det bruges også som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3-Hexen-1-ol |
| Tæthed | 0.845 |
| Kogepunkt | 60°C to 61°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 58°C (136°F) |
| Lugt | Pleasant |
| Brydningsindeks | 1.439 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1719713 |
| Merck Index | 14,4700 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.