missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-2-Nonenoic acid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Nonenoic acid |
| Tæthed | 0.93 |
| Kogepunkt | 130°C to 132°C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Recognizable |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1721634 |
| Formel vægt | 156.23 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?