missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gilson™ TRACKMAN Connected Starter Kit, Single Channel

Artikelnummer. 17349243 Shop alle Gilson produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Stiktype:
EU-stik
UK-Plug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17349243

Brand: Gilson™ FB10200

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

TRACKMAN Connected Starter Kit indeholder de pipettemodeller, der passer til din QIAGEN protokoller. Ved parring af TRACKMAN Connected with PIPETMAN™ M Connected guider den installerede app dig gennem din QIAGEN-programmerede protokol, mens pipettevolumenindstillingerne automatisk justeres.

Vi har indgået et samarbejde med QIAGEN , hvis velkendte kits hjælper dine molekylærbiologiske applikationer. Du kan nu udføre din QIAGEN protokoller med vejledning fra TRACKMAN™ Tilsluttet pipetteringssystem. Vores pipetter og spidser matcher perfekt med de mængder, der er nødvendige for at starte din protokol, alle tilgængelige i ét unikt sæt.

TRACKMAN Connected Starter Kit-enkeltkanal inkluderer følgende:

  • TRACKMAN Connected tablet og tilbehør
  • PIPETMAN M Tilsluttet P200M
  • PIPETMAN™ M Tilsluttet P1200M
  • PIPETMAN M Tilsluttet P5000M
  • 1 stativ med 5 ml spidser
  • 5 stativer á 200 stkμ L filterspidser
  • 5 stativer á 1200 stkμ L filterspidser

Optimer din protokoludførelse med TRACKMAN Connected Starter Kit enkeltkanal og QIAGEN sæt til oprensning eller ekstraktion af DNA eller RNA fra blod, væv, celler, virus, plasmiddannelse i en lang række prøvetyper.

  • BEMÆRK: Alle QIAGEN sæt sælges separat og skal købes igennem QIAGEN direkte.

Vores TRACKMAN Connected Starter Kit enkeltkanal er kompatibel med:

  • DNeasy Blood and Tissue Mini Kit: DNA-rensning fra blod- eller vævsprøver.
  • QIAamp DNA Mini Kit: DNA-rensning fra humant væv, podninger, CSF, blod, kropsvæsker eller vaskede celler fra urinprøver.
  • QIAprep Spin Miniprep Kit: Plasmid DNA oprensning på op til 20μ g højrent plasmid eller cosmid DNA.
  • QIAquick PCR Purification Kit: PCR-produktoprensning af DNA-amplikoner i området fra 100 bp til 10 kb.
  • QIAamp ccfDNA/RNA Kit: Cellefri DNA- og RNA-oprensning fra plasma- og serumprøver.
  • RNeasy Plus Mini Kit: RNA-oprensning fra celler og væv ved hjælp af gDNA Eliminator-søjler.
  • QIAamp Viral RNA Mini Kit: Viral RNA oprensning fra cellefri kropsvæsker. Velegnet til SARS-CoV-2-detektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kompatible tips 5 ml, 200μ L, 1200μ L tips
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Diverse
Dispenseringshastighed Variabel
Engangs Genanvendelig
Til brug med Alle pipetter med spidser monteret
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- TRACKMAN tilsluttet
Antal kanaler 1
Porestørrelse 0,45 μm
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette controller
Volumen (metrisk) 5000μ L
Til brug med (udstyr) Pipettespidser
Stiktype EU-stik
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.