missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ ToughStripe Max Floor Corner L Marks
Beskrivelse
- Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
- Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
- Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
- Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
- Matt finish provides excellent color contrast for clear visibility under any lighting
- Compact construction results in a smaller, lightweight roll
- Can be easily installed by one person with minimal tools
- Compatible with the ToughStripe Floor Tape Applicator (part number 150852)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 127 x 50.8 mm |
| Slutte | Gloss |
| Til brug med (applikation) | Facility Identification, Floor Marking, Lean and 5S Labeling, Safety Identification, Warehouse Marking |
| Længde (engelsk) | 5 in. |
| Længde (metrisk) | 127 mm |
| Temperaturområde (engelsk) | 50°F to 140°F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10°C to 60°C |
| Bredde (engelsk) | 2 in. |
| Bredde (metrisk) | 50.8 mm |
| Klæbende type | Rubber |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?