missing translation for 'onlineSavingsMsg'
                
Få mere at vide
Få mere at vide
        DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 0.5 mL Tubes
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
                    Klik for at se tilgængelige muligheder
                
                
                    
                            
                                Farve:
                            
                        
                        
                            
                                Coffee
                            
                        
                            
                                Gold
                            
                        
                            
                                Maroon
                            
                        
                            
                                Silver
                            
                        
                    Beskrivelse
- Circular cryogenic labels formatted for handwriting
- Pre-cut peel off labels for tube tops with 0.5 mL
- Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
- Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
- Label Dimensions: 0.375 in. (9.5 mm)
Greener Choice-anprisninger
                
                
    
                
    
            - undefined
- Non-Toxic
- Free-of a substance that causes environmental harm
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Peel and Stick, Acrylic | 
| Farve | Coffee | 
| Slutte | Semi-gloss | 
| Format | Roll | 
| Materiale | Polyolefin | 
| Print teknologi | Laser | 
| Produkttype | Ultra Reflective Letter Label | 
| Sterilitet | Non-sterile | 
| Mængde | 1000/Pk. | 
| Længde (engelsk) | 0.375 in. | 
| Vis mere | 
                    Korrektion af produktindhold
                
                Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
			DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 0.5 mL Tubes > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
             
                                                     
                                                     
                                                     
                