missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ Topo III beta 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18396748 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18396748

Brand: Novus Biologicals™ H00008940T01

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Hypoxia, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Mål Topo III beta
Synonym DNA topoisomerase 3-beta-1, DNA topoisomerase III beta-1, EC 5.99.1.2, FLJ39376, TOP3B1, topoisomerase (DNA) III beta, topoisomerase III beta
Gen symbol TOP3B
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.