missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Topadgangsport (10 til 50 mm)
Til brug med: ED 23, ED 56, ED 115, ED 260, ED 400, ED 720
Brand: BINDER™ 8012-1262
2954.54 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til brug ovenpå
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Adgangsport med silikoneprop - 10 mm, top | |
Stål | |
Silikone stik |
BINDER Chambers Series ED | |
Adgangsport | |
10 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
BINDER™ Topadgangsport (10 til 50 mm) > Diameter: 10 mm, til brug med: ED 23, ED 56, ED 115, ED 260, ED 400, ED 720
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion