missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Titanium, Ti 6-2-4-6, R56260, ARMI∣MBH
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Ea.
Beskrivelse
Titanium, Ti 6-2-4-6, R56260
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium |
| Mængde | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Form | Disc |
| Tykkelse (metrisk) | 19 mm |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Copper: 29 ppm, Tungsten: 25 ppm, Niobium: 23 ppm, Cobalt: 22 ppm, Sulfur: 21 ppm, Phosphorus: 15 ppm, Boron: 8 ppm, Manganese: 6 ppm, Yttrium: 4 ppm, Nitrogen: 0.0026%, Hydrogen: 0.0036%, Chromium: 0.005%, Vanadium: 0.005%, Carbon: 0.006%, Nickel: 0.007%, Iron: 0.021%, Silicon: 0.052%, Oxygen: 0.114%, Tin: 2%, Zirconium: 4.11%, Aluminium: 5.95%, Molybdenum: 6.04% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion