missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tin til AAS 1g/L HNO 3 /HF matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin |
| Emballage | Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Type | Flame Single-element Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Tin (Sn) 1000mg/l in HNO3 1%,HF 1%
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion