missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsprinterbånd, 4400-serien
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
299 mx 83,06 mm (984 ft. x 3,27 in.)
299,9 mx 109,9 mm (984 ft. x 4,33 in.)
299,9 mx 59,9 mm (984 ft. x 2,36 in.)
299,9 mx 83 mm (984 ft. x 3,27 in.)
300 mx 5,99 cm (984 ft. x 2,36 in.)
300 mx 8,3 cm (984 ft. x 3,27 in.)
Beskrivelse
- Fiberbåndskerne med harpiksformulering
- Høj densitet, opløsningsmiddel, høj varme og ridsebestandig
- Til brug med termotransferprintere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd, 4400-serien |
| Farve | Rød |
| Til brug med (udstyr) | Brady Label Printers |
| Bredde (engelsk) | 2.55 in. |
| Længde (metrisk) | 300.00 m |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 299,9 mx 59,9 mm (984 ft. x 2,36 in.) |
| Oversigt | Harpiksformulering |
| Format | Åben kerne bånd |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion