missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Theobromine, 99%
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
Beskrivelse
Fosfodiesterasehæmmer, svag adenosinreceptorantagonist, diuretikum og glatmuskelafslappende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fosfodiesterasehæmmer, svag adenosinreceptorantagonist, diuretikum og glatmuskelafslappende middel.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares væk fra stærke baser.
Fosfodiesterasehæmmer, svag adenosinreceptorantagonist, diuretikum og glatmuskelafslappende middel.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares væk fra stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theobromine |
| Smeltepunkt | 345°C to 350°C |
| Tæthed | 1.5 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 16464 |
| Merck Index | 14,9282 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 180.17 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion