missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abeba™ De originale 7020 sko
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glat læder, perforeret
- Hvid
- Skridsikre ydersål
- Desinficeret behandlet
- Hælrem foldbar, justerbar
- Læder indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 37 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Stil | 7020 |
| Modstandsdygtig overfor | Animalsk fedt, olie og brændstof |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion