Få mere at vide
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydroxydiboron |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Lineær formel | (HO)2BB(OH)2 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol |
| Formel vægt | 89.65 |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrahydroxydiboron, 95%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydroxydiboron
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.