missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydrofuran-D8, deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran-D8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Farve | Colorless |
| Lugt | Ether-like |
| Emballage | Septum Ampule |
| Mængde | 10 mL |
| Analyseprocentområde | 99.5% min. |
| Formel vægt | 80.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?