Få mere at vide
Tetra-n-heptylammonium bromide, 99%
Beskrivelse
Tetra-n-heptylammoniumbromid bruges som en mobil fase til adskillelse af en række glucosinolater ved omvendt fase ion-par væskekromatografi. Det fungerer som et ionparreagens, der bruges til ekstraktion af molybdænkomplekser til toluenfilm. Yderligere bruges det i organisk syntese. Det bruges også i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetra-n-heptylammoniumbromid bruges som en mobil fase til adskillelse af en række glucosinolater ved omvendt fase ion-par væskekromatografi. Det fungerer som et ionparreagens, der bruges til ekstraktion af molybdænkomplekser til toluenfilm. Yderligere bruges det i organisk syntese. Det bruges også i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-heptylammonium bromide |
| Smeltepunkt | 87°C to 89°C |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and methanol. |
| Formel vægt | 490.7 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.