Få mere at vide
tert-Butyl pivalate, 98%
Beskrivelse
tert-Butyl pivalat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl pivalate |
| Tæthed | 0.813 |
| Kogepunkt | 134°C to 135°C |
| Flammepunkt | >62°C (144°F) |
| Lineær formel | (CH3)3CCO2C(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.392 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | tert-butyl pivalate, tert-butyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl, 1,1-dimethylethyl ester, di-tert-butylcarboxylic acid, 2,2-dimethylpropanoic acid tert-butyl ester, 2,2-dimethyl-propionic acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, propanoic acid,2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester |
| Formel vægt | 158.24 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.