missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Temperaturkalibreringscertifikat for CB-S Solid.Line inkubatorer
Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kalibreringspunkter:
15 til 18 målepunkter (ved specificeret temperatur)
27 målepunkter (ved specificeret temperatur)
9 målepunkter (ved specificeret temperatur)
Centralt målepunkt ved specificeret temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Temperaturkalibrering med certifikat med en række målemuligheder
- Til brug med BINDER™ CB-S Solid.Line inkubatorer med varmluftsterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers CB-S Solid.Line inkubatorer med varmluftsterilisering |
| Oversigt | Kalibreringscertifikat, temperatur - for temperatur, måling i midten af kammeret ved specificeret temperatur |
| Kalibreringspunkter | Centralt målepunkt ved specificeret temperatur |
| Varighed | 1 år |
| Kalibreringstype | Temperatur |
| Produkttype | Kalibreringscertifikat |
| Produktlinje | BINDER™ CB-S Solid.Line |
| Servicetilbud | Operationel kvalifikation |
| Til brug med (applikation) | Temperaturkalibrering |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion