missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kautex™ Forfalskning af polypropylen skruelukning

Artikelnummer. 15911431
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse (metrisk):
00 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 550
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) unitSize
15911431 00 mm Pakke med 550
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15911431 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000073199
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til brug med Series 310 HDPE-flasker med bred hals, kapaciteter 500, 750 og 1000 ml.

  • Polypropylen konstruktion
  • Blå i farven
  • Med manipulationssikker ring og konisk tætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Blå
Til brug med (applikation) Tilvejebringelse af flaskelukning
Inkluderer Sabotagesikker ring, konisk tætning
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Til brug med (udstyr) Serie 310 flasker med bred hals 500 til 1000 ml Kapacitet
Lukkestørrelse 54 cm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.