missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Polypropylen
- Indlysende manipulation
- Til brug med Buerkle™ Aluminiumsflasker 38ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 38 mL |
| Farve | Hvid |
| Inkluderer | Aluminium indvendig tætning |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 30 mm |
| Halsfinish | 30 mm |
| Certificeringer/compliance | FN godkendelse |
| Produkttype | Tamper-evident Cap |
| Til brug med (udstyr) | 38 ml aluminiumsflaske |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?