missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell Synsation Handsker 4001 PF

Artikelnummer. p-200080398 Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Large, 8.5/9
Lille, 6.5/7
Medium, 7.5/8
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16395015

Brand: Ansell 4001OXS

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Synsation Gloves 4001 PF er vinyl, pudderfri undersøgelseshandsker, der er dobbeltmærket til en lang række anvendelser (kun tilgængelig i EMEA).

  • Hurtig og nem påføring
  • Perlemanchet for at forhindre, at manchetten ruller ned
  • Beskytter mod latex type I allergi

Tekniske data

Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, Category III, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Kemoterapeutisk vurderet No
Accelerator gratis Yes
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Clear
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Fingertykkelse (engelsk) 3.9 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.1 mm
Latex fri Yes
Materiale PVC
Håndfladetykkelse (engelsk) 4.3 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Vinyl Examination Gloves
Størrelse X-Small, 5.5/6
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 4.3 mil
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 240 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.