missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Assembled 15 x 45mm Screw Thread Vial Kits
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pre-assembled kits are convenient for special applications where samples may be injected through the septum. Kits are an economical alternative to ordering multiple components.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Black |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.5 in. |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Silica Glass |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Højde (engelsk) | 1.7 in. |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Screw Cap |
| Lukkestørrelse | 13-425 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?