missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Strontiumopløsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12966224 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12966224 250 mL Flaske 250ml
12976224 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12966224 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 156 250

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Sr
Koncentration 1±0.002 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Sr
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid
Mængde 250 mL
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.