missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell™ String Knits™ 76-202 Series White Nylon Light Weight Gloves
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- For general handling and delicate manipulation
- Can also be worn as liners
- Without seams to rub or irritate
- Ambidextrous
- Washable at 40°C
- Does not shrink, stiffen or lose shape
- Nylon liner
- Knitwrist cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nylon |
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Manchet materiale | Nylon |
| Produkttype | Light Weight Gloves |
| Størrelse | 7 |
| Stil | 76-202 |
| Handske manchet farve | White |
| Handske manchet stil | Knit |
| Foring | Nylon |
| Mængde | 12 Pairs |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion