missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 635 konjugat
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Langt rødt fluorescerende Alexa Fluor 635 streptavidin har absorptions-/emissionsmaksima på∼ 633/647 nm. Streptavidin er et ikke-glykosyleret biotinbindende protein, der er isoleret fra bakterier og har et næsten neutralt isoelektrisk punkt. Det bruges i vid udstrækning til at påvise biotinylerede prober, fordi det angiveligt udviser mindre uspecifik binding end det glycosylerede, biotinbindende protein, avidin.
Se en valgguide for alle Alexa Fluor™ streptavidin og avidinkonjugater .
Se en valgguide for alle Alexa Fluor™ streptavidin og avidinkonjugater .
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Alexa Fluor 635 |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometri, immunoassays, histokemiske anvendelser, blot-analyse |
| Mængde | 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas streptavidin Alexa Fluor™ 635 konjugat. Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys. |
| Excitation/Emission | 632/647 |
| Flowcytometer laserlinjer | 633 eller 635 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion